Astro - Liseuse Ascoli Single Switched Noir mat univers Intérieur IP20 - 1286079

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - GU10
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856103397
Réf. Sonepar
00649610339
Réf. Fournisseur
1286079
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
GU10
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
La famille Ascoli combine des lignes épurées et minimales avec des règles de géométrie de base pour créer un sentiment de pureté, avec sa fonction guidant la conception. La collection dispose de plafonniers, d'appliques, lampes de bureau, lampadaires et rails pour compléter parfaitement tout espace intérieur contemporain.






