Astro - Liseuse Ascoli Swing Plug In Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1286137

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - GU10

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • finition du paralume - mat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856119640

Réf. Sonepar

00649000044

Réf. Fournisseur

1286137

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

Liseuse Ascoli Swing Plug In Blanc mat référence 1286137 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son apparence élégante et son design pratique à brancher, Ascoli est le choix idéal pour ajouter un éclairage d'appoint fonctionnel à votre salon, votre mur de chevet ou votre espace de travail. Le bras rotatif et la tête de projecteur entièrement réglable vous offrent la flexibilité de diriger précisément la sortie de lumière pour répondre à vos besoins.