Astro - Liseuse Baton Reader LED Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1475013

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856119947

Réf. Sonepar

00649000105

Réf. Fournisseur

1475013

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

nickel

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

Liseuse Baton Reader LED Nickel mat référence 1475013 univers Intérieur source incluse 5.1W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Inspirée par la précision et le minimalisme d'un simple trait de crayon, Baton est une applique de chevet à double fonction au design linéaire et architectural. Ses deux lignes métalliques se croisent en formant des angles harmonieux, tandis que le diffuseur opalescent projette une douce lueur ambiante. Conçue dans un esprit de polyvalence, Baton peut être montée horizontalement ou verticalement.