fin de vie

Astro - Liseuse Digit LED II Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1323012

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • finition du paralume - mat

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856081107

Réf. Sonepar

00649323012

Réf. Fournisseur

1323012

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

nickel

finition du paralume:

mat

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Liseuse Digit LED II Nickel mat référence 1323012 univers Intérieur source incluse 4.8W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : Supprimé et remplacé par 1323045

Les Atouts de l'article:

Avec seulement trois éléments, la liseuse Digit adopte un design aux lignes simples.Grâce à son faisceau directionnel, elle fournit de la lumière là où vous en avez besoin, tandis que la simplicité de sa forme s'intégrera facilement à tous les intérieurs.