Astro - Liseuse Digit LED II Noir mat univers Intérieur IP20 - 1323043

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856124286

Réf. Sonepar

00649612428

Réf. Fournisseur

1323043

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

Liseuse Digit LED II Noir mat référence 1323043 univers Intérieur source incluse 4.8W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif