Astro - Liseuse Edge Reader Mini Bronze univers Intérieur IP20 - 1352025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - bronze
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856085310
Réf. Sonepar
00649608531
Réf. Fournisseur
1352025
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
bronze
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Liseuse Edge Reader Mini Bronze référence 1352025 univers Intérieur source incluse 8.7W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : Supprimé et remplacé par 1352040
Les Atouts de l'article:
Liseuse d'intérieur.Fini bronze.Fonctionne avec 1 LED de 8,7 W 2700K et 1 LED de 3,4 W 2700K.Indice de protection IP 20.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 241 l 151 P 88 mm
Les Atouts de l'article:
Liseuse d'intérieur.Fini bronze.Fonctionne avec 1 LED de 8,7 W 2700K et 1 LED de 3,4 W 2700K.Indice de protection IP 20.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 241 l 151 P 88 mm
NoticePDF