Astro - Liseuse Enna Square Switched LED Blanc texturé univers Intérieur IP20 - 1058016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 95 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856073607
Réf. Sonepar
00649607360
Réf. Fournisseur
1058016
Réf. Commerciale
Astro
flux lumineux utile:
95 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
nickel
appareillage fourni:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
hauteur/profondeur:
134 mm
longueur:
110 mm
diamètre externe:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Intégrant une gamme de fonctionnalités intelligentes telles que des LED intégrées à faible éblouissement, des têtes réglables et des ports de chargement USB, la collection Enna d'appliques, de bureau et lampadaires offre des solutions polyvalentes pour les chambres d’hôtel. Son design épuré et élancé, caractérisé par des têtes cylindriques et des bases de tige minces, se fond parfaitement dans les intérieurs contemporains. Enna est fabriqué avec la construction robuste signature d’Astro et est conçu pour résister à une utilisation quotidienne prolongée. Il est disponible en quatre finitions intemporelles pour s’adapter à tous les décors: nickel mat, bronze, blanc mat ou noir mat.