Astro - Liseuse Enna Square Unswitched LED Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1058022
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856074024
Réf. Sonepar
00649000033
Réf. Fournisseur
1058022
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
Liseuse Enna Square Unswitched LED Nickel mat référence 1058022 univers Intérieur source incluse 4.5W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : Sur commande - 100 pièces mini