Astro - Liseuse Enna Surface USB Bronze univers Intérieur IP20 - 1058187

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856113280
Réf. Sonepar
00649611328
Réf. Fournisseur
1058187
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
Liseuse Enna Surface USB Bronze référence 1058187 univers Intérieur source incluse 3.6W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : Supprimé et remplacé par 1058245
Les Atouts de l'article:
Cette liseuse montée au mur affiche des lignes épurées et nettes. Elle est dotée d'un port USB intégré pour la charge des smartphones et tablettes, ce qui en fait le modèle de chevet idéal quand un design axé sur le gain de place est nécessaire. Moulée sous pression en zinc robuste, sa tête filiforme diffuse une lumière peu éblouissante. Elle se décline dans des finitions atemporelles pour s’adapter à toutes les décorations.
Les Atouts de l'article:
Cette liseuse montée au mur affiche des lignes épurées et nettes. Elle est dotée d'un port USB intégré pour la charge des smartphones et tablettes, ce qui en fait le modèle de chevet idéal quand un design axé sur le gain de place est nécessaire. Moulée sous pression en zinc robuste, sa tête filiforme diffuse une lumière peu éblouissante. Elle se décline dans des finitions atemporelles pour s’adapter à toutes les décorations.
NoticePDF









