Astro - Liseuse Enna Surface USB Or mat univers Intérieur IP20 - 1058156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - or
finition du paralume - mat
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856107968
Réf. Sonepar
00649610796
Réf. Fournisseur
1058156
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
or
finition du paralume:
mat
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Liseuse d'intérieur.Fini or mat.Fonctionne avec 1 LED de 3,6 W. 2700K.Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 225 l 80 P 144 mm








