Astro - Liseuse Enna Wall LED Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1058056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - mat
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856079357
Réf. Sonepar
00649607935
Réf. Fournisseur
1058056
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
Les Atouts de l'article:
Intégrant une gamme de fonctionnalités intelligentes telles que des LED intégrées à faible éblouissement, des têtes réglables et des ports de chargement USB, la collection Enna d'appliques, de bureau et lampadaires offre des solutions polyvalentes pour les chambres d’hôtel. Son design épuré et élancé, caractérisé par des têtes cylindriques et des bases de tige minces, se fond parfaitement dans les intérieurs contemporains. Enna est fabriqué avec la construction robuste signature d’Astro et est conçu pour résister à une utilisation quotidienne prolongée. Il est disponible en quatre finitions intemporelles pour s’adapter à tous les décors: nickel mat, bronze, blanc mat ou noir mat.