Astro - Liseuse Enna Wall LED Or mat univers Intérieur IP20 - 1058105

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - or

  • finition du paralume - mat

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856084207

Réf. Sonepar

00649058105

Réf. Fournisseur

1058105

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

or

finition du paralume:

mat

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Liseuse Enna Wall LED Or mat référence 1058105 univers Intérieur source incluse 4.7W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Intégrant une gamme de fonctionnalités intelligentes telles que des LED intégrées à faible éblouissement, des têtes réglables et des ports de chargement USB, la collection Enna d'appliques, de bureau et lampadaires offre des solutions polyvalentes pour les chambres d’hôtel. Son design épuré et élancé, caractérisé par des têtes cylindriques et des bases de tige minces, se fond parfaitement dans les intérieurs contemporains. Enna est fabriqué avec la construction robuste signature d’Astro et est conçu pour résister à une utilisation quotidienne prolongée. Il est disponible en quatre finitions intemporelles pour s’adapter à tous les décors: nickel mat, bronze, blanc mat ou noir mat.