Astro - Liseuse Fosso Switched LED Bronze univers Intérieur IP20 - 1138011

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856082197

Réf. Sonepar

00649138011

Réf. Fournisseur

1138011

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

bronze

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Liseuse Fosso Switched LED Bronze référence 1138011 univers Intérieur source incluse 1.7W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Contemporain ou classique, il existe une lampe de lecture Astro adaptée à chaque espace. Fabriquées à partir de zinc et d’acier durables qui résistent à une utilisation quotidienne prolongée, ces lumières sont disponibles en bronze discret, nickel mat et chrome poli, ou en noir et blanc mat classique, de sorte qu’elles complèteront n’importe quel décor. La flexibilité est la clé : les bras et les têtes réglables vous permettent de diriger la lumière là où vous en avez besoin, tandis que certains modèles peuvent être montés horizontalement ou verticalement. Idéales pour une utilisation à côté du lit, dans les bureaux à domicile ou dans un coin lecture confortable, ces lampes compactes mais élégantes offrent une lueur confortable et sans éblouissement. Les interrupteurs à bascule et à bascule sont conçus pour un contrôle facile, tandis que les LED intégrées permettent une efficacité optimale et une maintenance réduite.