Astro - Liseuse Fuse 3 Chrome poli univers Intérieur IP20 - 1215124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856111071
Réf. Sonepar
00649611107
Réf. Fournisseur
1215124
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Liseuse Fuse 3 Chrome poli référence 1215124 univers Intérieur source incluse 3.6W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : En cours de suppression
Les Atouts de l'article:
Forte de ses lignes épurées et du grand confort visuel qu'elle offre, Fuse figure parmi nos liseuses les plus plébiscitées. Cette version actualisée, Fuse 3, est dotée d'un micro interrupteur caché qui éteint automatiquement la lumière quand on appuie dessus pour le ramener dans son logement central.Conçue pour s'intégrer aux intérieurs contemporains, elle se décline dans 6 coloris au choix et présente une LED encastrée en profondeur associée à un cadran noir mat pour un faible éblouissement. Fuse 3 est dotée d'un bornier à insertion directe permettant un câblage entrée/sortie facile et une connexion sans outils.
Les Atouts de l'article:
Forte de ses lignes épurées et du grand confort visuel qu'elle offre, Fuse figure parmi nos liseuses les plus plébiscitées. Cette version actualisée, Fuse 3, est dotée d'un micro interrupteur caché qui éteint automatiquement la lumière quand on appuie dessus pour le ramener dans son logement central.Conçue pour s'intégrer aux intérieurs contemporains, elle se décline dans 6 coloris au choix et présente une LED encastrée en profondeur associée à un cadran noir mat pour un faible éblouissement. Fuse 3 est dotée d'un bornier à insertion directe permettant un câblage entrée/sortie facile et une connexion sans outils.