Astro - Liseuse Fuse 3 Noir mat univers Intérieur IP20 - 1215123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856111064
Réf. Sonepar
00649611106
Réf. Fournisseur
1215123
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Forte de ses lignes épurées et du grand confort visuel qu'elle offre, Fuse figure parmi nos liseuses les plus plébiscitées. Cette version actualisée, Fuse 3, est dotée d'un micro interrupteur caché qui éteint automatiquement la lumière quand on appuie dessus pour le ramener dans son logement central.Conçue pour s'intégrer aux intérieurs contemporains, elle se décline dans 6 coloris au choix et présente une LED encastrée en profondeur associée à un cadran noir mat pour un faible éblouissement. Fuse 3 est dotée d'un bornier à insertion directe permettant un câblage entrée/sortie facile et une connexion sans outils.