Astro - Liseuse Fuse 3 Or mat univers Intérieur IP20 - 1215127

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - or

  • finition du paralume - mat

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856111101

Réf. Sonepar

00649611110

Réf. Fournisseur

1215127

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

or

finition du paralume:

mat

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Liseuse Fuse 3 Or mat référence 1215127 univers Intérieur source incluse 3.6W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : actif

Les Atouts de l'article:

Forte de ses lignes épurées et du grand confort visuel qu'elle offre, Fuse figure parmi nos liseuses les plus plébiscitées. Cette version actualisée, Fuse 3, est dotée d'un micro interrupteur caché qui éteint automatiquement la lumière quand on appuie dessus pour le ramener dans son logement central.Conçue pour s'intégrer aux intérieurs contemporains, elle se décline dans 6 coloris au choix et présente une LED encastrée en profondeur associée à un cadran noir mat pour un faible éblouissement. Fuse 3 est dotée d'un bornier à insertion directe permettant un câblage entrée/sortie facile et une connexion sans outils.