fin de vie

Astro - Liseuse Fuse 3 USB Chrome poli univers Intérieur IP20 - 1215083

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856105117

Réf. Sonepar

00649610511

Réf. Fournisseur

1215083

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

Liseuse Fuse 3 USB Chrome poli référence 1215083 univers Intérieur source incluse 3.5W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : En cours de suppression

Les Atouts de l'article:

La liseuse Fuse d’Astro accomplit sa tâche efficacement, dans un concept de design d’intérieur. Le cylindre discret qui abrite la LED est utilisable à droite ou à gauche. Il peut être orienté dans la direction souhaitée dans un fonctionnement lisse et légèrement résistant, grâce à un composant soigné et pratiquement invisible. La base de la liseuse peut être monté horizontalement ou verticalement dans les murs de maçonnerie et de poteaux ou une tête de lit.