Astro - Liseuse Fuse 3 USB Noir mat univers Intérieur IP20 - 1215082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856105100
Réf. Sonepar
00649610510
Réf. Fournisseur
1215082
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
La liseuse Fuse d’Astro accomplit sa tâche efficacement, dans un concept de design d’intérieur. Le cylindre discret qui abrite la LED est utilisable à droite ou à gauche. Il peut être orienté dans la direction souhaitée dans un fonctionnement lisse et légèrement résistant, grâce à un composant soigné et pratiquement invisible. La base de la liseuse peut être monté horizontalement ou verticalement dans les murs de maçonnerie et de poteaux ou une tête de lit.