Astro - Liseuse Fuse Switched LED II Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1215039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856081060
Réf. Sonepar
00649215039
Réf. Fournisseur
1215039
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
Liseuse Fuse Switched LED II Nickel mat référence 1215039 univers Intérieur source incluse 4.2W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : En cours de suppression
Les Atouts de l'article:
La liseuse Fuse d’Astro accomplit sa tâche efficacement, dans un concept de design d’intérieur. Le cylindre discret qui abrite la LED est utilisable à droite ou à gauche. Il peut être orienté dans la direction souhaitée dans un fonctionnement lisse et légèrement résistant, grâce à un composant soigné et pratiquement invisible. La base de la liseuse peut être monté horizontalement ou verticalement dans les murs de maçonnerie et de poteaux ou une tête de lit.
Les Atouts de l'article:
La liseuse Fuse d’Astro accomplit sa tâche efficacement, dans un concept de design d’intérieur. Le cylindre discret qui abrite la LED est utilisable à droite ou à gauche. Il peut être orienté dans la direction souhaitée dans un fonctionnement lisse et légèrement résistant, grâce à un composant soigné et pratiquement invisible. La base de la liseuse peut être monté horizontalement ou verticalement dans les murs de maçonnerie et de poteaux ou une tête de lit.
NoticePDF