Astro - Liseuse Ito Noir mat univers Intérieur IP20 - 1446002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - G9
montage mural - Oui
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856112924
Réf. Sonepar
00649611292
Réf. Fournisseur
1446002
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
G9
montage mural:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis