Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Astro - Liseuse Joel Grande Wall Noir mat univers Intérieur IP20 - 1223022

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856072525

Réf. Sonepar

00649607252

Réf. Fournisseur

1223022

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Liseuse Joel Grande Wall Noir mat référence 1223022 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : En cours de suppression