Astro - Liseuse Keta Bronze univers Intérieur IP20 - 1437019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps - bronze
appareillage - non requis
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856123197
Réf. Sonepar
00649561231
Réf. Fournisseur
1437019
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
bronze
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Avec son aspect élégant et contemporain et sa tête LED réglable, Keta est la liseuse parfaite pour les murs de chevet. Grâce à son design polyvalent, Keta peut être installée horizontalement ou verticalement et dispose d'un interrupteur automatique avec mouvement d'accostage.