fin de vie

Astro - Liseuse Keta Chrome poli univers Intérieur IP20 - 1437024

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • appareillage - non requis

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856123241

Réf. Sonepar

00649000070

Réf. Fournisseur

1437024

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

chrome

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

Liseuse Keta Chrome poli référence 1437024 univers Intérieur source incluse 3.2W LED driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : Sur commande - 100 pièces mini