Astro - Liseuse Koto Single Switched Noir mat univers Intérieur IP20 - 1478002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - GU10
source lumineuse - LED interchangeable
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856120998
Réf. Sonepar
00649000109
Réf. Fournisseur
1478002
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
GU10
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Avec sa base ronde et nette et la forme légèrement incurvée de sa tête de projecteur, Koto est le choix parfait pour ajouter un éclairage fonctionnel à tout espace contemporain, y compris les cuisines, les salons, les espaces de travail et les murs de chevet. L'interrupteur pratique situé dans la base de Koto permet de l'utiliser facilement.