Astro - Liseuse Kyoto LED Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1060018

CopieCopie
Astro - Liseuse Kyoto LED Chrome poli univers Salle de bain IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • montage mural - Oui

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • appareillage - non requis

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856122398

Réf. Sonepar

00649612239

Réf. Fournisseur

1060018

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

montage mural:

Oui

couleur du boîtier/corps:

chrome

appareillage:

non requis

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Liseuse Kyoto LED Chrome poli référence 1060018 univers Salle de bain source incluse 7.9W LED non-dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : NEW - remplace 1060006