Astro - Liseuse Kyoto LED Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1060017

CopieCopie
Astro - Liseuse Kyoto LED Noir mat univers Salle de bain IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • montage mural - Oui

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856122381

Réf. Sonepar

00649612238

Réf. Fournisseur

1060017

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

montage mural:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Liseuse Kyoto LED Noir mat référence 1060017 univers Salle de bain source incluse 7.9W LED non-dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : NEW - remplace 1060013