Astro - Liseuse Lucca Surface Bronze univers Intérieur IP20 - 1435004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - bronze
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856108132
Réf. Sonepar
00649610813
Réf. Fournisseur
1435004
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
bronze
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
Les Atouts de l'article:
La liseuse Lucca Surface est une version remaniée et moderne de la lampe fonctionnelle classique en col de cygne, dotée d'un bras flexible en silicone noir mat. Il s'agit de notre liseuse à LED la plus fine actuellement. La forme fuselée de son design lui confère une légèreté visuelle qui dissimule un aspect pratique exceptionnel. Elle est dotée d'une LED encastrée en profondeur, peu éblouissante, et d'un cadran noir mat qui apportent du confort visuel. Elle se décline dans un choix de finitions : noir mat, bronze, nickel mat ou or mat.