Astro - Liseuse Lucca Surface Unswitched Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1435006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856108156
Réf. Sonepar
00649610815
Réf. Fournisseur
1435006
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
La liseuse Lucca Surface Unswitched est une version remaniée et moderne de la lampe fonctionnelle classique en col de cygne, dotée d'un bras flexible en silicone noir mat. Il s'agit de notre liseuse à LED la plus fine actuellement. La forme fuselée de son design lui confère une légèreté visuelle qui dissimule un aspect pratique exceptionnel. Elle est dotée d'une LED encastrée en profondeur, peu éblouissante, et d'un cadran noir mat qui apportent du confort visuel. Elle se décline dans un choix de finitions : noir mat, bronze, nickel mat ou or mat.