Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Astro - Liseuse Lucca Surface Unswitched Noir mat univers Intérieur IP20 - 1435005

CopieCopie
Astro - Liseuse Lucca Surface Unswitched Noir mat univers Intérieur IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856108149

Réf. Sonepar

00649610814

Réf. Fournisseur

1435005

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Liseuse Lucca Surface Unswitched Noir mat référence 1435005 univers Intérieur source incluse 3.6W LED driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : Sur commande - 100 pièces mini

Les Atouts de l'article:

La liseuse Lucca Surface Unswitched est une version remaniée et moderne de la lampe fonctionnelle classique en col de cygne, dotée d'un bras flexible en silicone noir mat. Il s'agit de notre liseuse à LED la plus fine actuellement. La forme fuselée de son design lui confère une légèreté visuelle qui dissimule un aspect pratique exceptionnel. Elle est dotée d'une LED encastrée en profondeur, peu éblouissante, et d'un cadran noir mat qui apportent du confort visuel. Elle se décline dans un choix de finitions : noir mat, bronze, nickel mat ou or mat.