Astro - Liseuse Park Lane Reader LED Bronze univers Intérieur IP20 - 1080051

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038856082647

Réf. Sonepar

00649608264

Réf. Fournisseur

1080051

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

bronze

appareillage:

non requis

Liseuse Park Lane Reader LED Bronze référence 1080051 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 60W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Contemporain ou classique, il existe une lampe de lecture Astro adaptée à chaque espace. Fabriquées à partir de zinc et d’acier durables qui résistent à une utilisation quotidienne prolongée, ces lumières sont disponibles en bronze discret, nickel mat et chrome poli, ou en noir et blanc mat classique, de sorte qu’elles complèteront n’importe quel décor. La flexibilité est la clé : les bras et les têtes réglables vous permettent de diriger la lumière là où vous en avez besoin, tandis que certains modèles peuvent être montés horizontalement ou verticalement. Idéales pour une utilisation à côté du lit, dans les bureaux à domicile ou dans un coin lecture confortable, ces lampes compactes mais élégantes offrent une lueur confortable et sans éblouissement. Les interrupteurs à bascule et à bascule sont conçus pour un contrôle facile, tandis que les LED intégrées permettent une efficacité optimale et une maintenance réduite.