Astro - Liseuse Side by Side Grande USB Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1406014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Side by Side
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038856105575
Réf. Sonepar
00649610557
Réf. Fournisseur
1406014
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
Les Atouts de l'article:
Liseuse d'intérieur.Fini nickel mat.Fonctionne avec 1 LED de 12 W (maxi.) E27/ES et 1 LED de 2 W 2700K.Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 207 l 260 P 174 mm