Astro - Liseuse Tosca LED Bronze univers Intérieur IP20 - 1157012

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856082234

Réf. Sonepar

00649608223

Réf. Fournisseur

1157012

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

bronze

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Liseuse Tosca LED Bronze référence 1157012 univers Intérieur source incluse 2.7W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La collection KOS offre un large éventail de possibilité au service de l'éclairage architectural. Deux conceptions montées en surface sont dotées des derniers modules à gradation de phase LED. Une forme géométrique simple parfaite pour se fondre dans n’importe quel cadre architectural, adapté à une utilisation intérieure et extérieure. Le Kos est notre downlight de surface le plus vendu et l’un des 10 meilleurs produits de notre catalogue.