Astro - Liseuse Tosca LED Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1157001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - mat
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856006995
Réf. Sonepar
00649600699
Réf. Fournisseur
1157001
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
Liseuse Tosca LED Nickel mat référence 1157001 univers Intérieur source incluse 2.7W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
La collection KOS offre un large éventail de possibilité au service de l'éclairage architectural. Deux conceptions montées en surface sont dotées des derniers modules à gradation de phase LED. Une forme géométrique simple parfaite pour se fondre dans n’importe quel cadre architectural, adapté à une utilisation intérieure et extérieure. Le Kos est notre downlight de surface le plus vendu et l’un des 10 meilleurs produits de notre catalogue.
Les Atouts de l'article:
La collection KOS offre un large éventail de possibilité au service de l'éclairage architectural. Deux conceptions montées en surface sont dotées des derniers modules à gradation de phase LED. Une forme géométrique simple parfaite pour se fondre dans n’importe quel cadre architectural, adapté à une utilisation intérieure et extérieure. Le Kos est notre downlight de surface le plus vendu et l’un des 10 meilleurs produits de notre catalogue.