Astro - Liseuse Tosca LED Or mat univers Intérieur IP20 - 1157007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
montage mural - Oui
adapté à un montage encastré - Non
adapté à un montage en saillie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856075489
Réf. Sonepar
00649607548
Réf. Fournisseur
1157007
Réf. Commerciale
Astro
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
montage mural:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
couleur du boîtier/corps:
or
finition du paralume:
mat
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
Les Atouts de l'article:
La collection KOS offre un large éventail de possibilité au service de l'éclairage architectural. Deux conceptions montées en surface sont dotées des derniers modules à gradation de phase LED. Une forme géométrique simple parfaite pour se fondre dans n’importe quel cadre architectural, adapté à une utilisation intérieure et extérieure. Le Kos est notre downlight de surface le plus vendu et l’un des 10 meilleurs produits de notre catalogue.