Astro - Liseuse Zeppo Reader Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1176010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - G9

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856108088

Réf. Sonepar

00649610808

Réf. Fournisseur

1176010

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

G9

couleur du boîtier/corps:

nickel

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

Liseuse Zeppo Reader Nickel mat référence 1176010 univers Intérieur source non-incluse 1 x G9 3.5W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : actif

Les Atouts de l'article:

Liseuse d'intérieur.Fini nickel mat.Fonctionne avec 1 LED de 3 W (maxi.) G9 et 1 LED de 4,1 W 2700K.Indice de protection IP 20.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 150 l 340 P 110 mm