Astro - Lumière sur rail Apollo 100 Track Noir mat univers Intérieur IP20 - 1422023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage sur rail - Oui
douille - GU10
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856107081
Réf. Sonepar
00649610708
Réf. Fournisseur
1422023
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage sur rail:
Oui
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Lumière sur rail Apollo 100 Track Noir mat référence 1422023 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Éclairage sur rails d'intérieur.Fini noir mat.Fonctionne avec 1 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 204 (maxi.) P 81 Dia 57 mm
Les Atouts de l'article:
Éclairage sur rails d'intérieur.Fini noir mat.Fonctionne avec 1 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 204 (maxi.) P 81 Dia 57 mm




