Astro - Lumière sur rail Ascoli Track Noir texturé univers Intérieur IP20 - 1286052

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856061680

Réf. Sonepar

00649286052

Réf. Fournisseur

1286052

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage sur rail:

Oui

douille:

GU10

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

La marque : Astro vous présente la référence : 1286052

De la gamme de produit : Ascoli

Désignation technique:

  • Lumière sur rail ascoli track noir texturé référence 1286052 ip20 intérieur zone 3 classe ii - double isolation dimmable driver non-requis source non-incluse 1 x 6w max gu10 led

Les atouts de l'article :

  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.