Astro - Lumière sur rail Can 100 Track Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1396034

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856114423

Réf. Sonepar

00649611442

Réf. Fournisseur

1396034

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

adapté à un montage sur rail:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

La marque : Astro vous présente la référence : 1396034

De la gamme de produit : Can

Désignation technique:

  • Lumière sur rail can 100 track blanc mat référence 1396034 ip20 intérieur zone 3 classe i - mise à la terre dimmable driver inclus source incluse 28,5w led

Les atouts de l'article :

  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.