Astro - Miroir grossissant Nagoya Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1447001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de finition - miroir de rasage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856110432
Réf. Sonepar
00649611043
Réf. Fournisseur
1447001
Réf. Commerciale
Astro
forme de finition:
miroir de rasage
Miroir grossissant Nagoya Noir mat référence 1447001 univers Salle de bain source non-incluse 2 x G9 3.5W LED Max non-dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Le modèle Nagoya est un miroir grossissant lumineux, épuré et contemporain. Robuste, il constitue une inestimable solution d’éclairage pour toute salle d’eau. Doté d'un détecteur de mouvements pour une activation de type mains-libres, le bras et le col entièrement réglables orientent le miroir exactement là où cela est nécessaire. Il convient parfaitement à un éclairage fonctionnel sans ombre.
Les Atouts de l'article:
Le modèle Nagoya est un miroir grossissant lumineux, épuré et contemporain. Robuste, il constitue une inestimable solution d’éclairage pour toute salle d’eau. Doté d'un détecteur de mouvements pour une activation de type mains-libres, le bras et le col entièrement réglables orientent le miroir exactement là où cela est nécessaire. Il convient parfaitement à un éclairage fonctionnel sans ombre.
NoticePDF