Astro - Miroir grossissant Orb Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1424003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
forme de finition - miroir de rasage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856106794
Réf. Sonepar
00649610679
Réf. Fournisseur
1424003
Réf. Commerciale
Astro
forme:
rond
forme de finition:
miroir de rasage
Miroir grossissant Orb Noir mat référence 1424003 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 3.5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Miroir grossissant pour salle de bain.Finition Noir mat.Ampoule LED 3,5W (max) G9.Protection IP44, convient aux salles de bain (zones 2 et 3).Classe II, isolation double.Dimensions : H434 La210 P92 mm
Les Atouts de l'article:
Miroir grossissant pour salle de bain.Finition Noir mat.Ampoule LED 3,5W (max) G9.Protection IP44, convient aux salles de bain (zones 2 et 3).Classe II, isolation double.Dimensions : H434 La210 P92 mm