Astro - Plafonnier 3-Way Plate Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1296001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
finition du paralume - blanc
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856070569
Réf. Sonepar
00649607056
Réf. Fournisseur
1296001
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
finition du paralume:
blanc
appareillage:
non requis
Plafonnier 3-Way Plate Blanc mat référence 1296001 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 3 x E27 12W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif
NoticePDF




