Astro - Plafonnier Aquina Ceiling 240 Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1450009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856115956
Réf. Sonepar
00649611595
Réf. Fournisseur
1450009
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Avec ses courbes organiques inspirées de formes elliptiques, le plafonnier Aquina adoucit l’esthétique d'une salle d’eau et apporte un éclairage fonctionnel d’ambiance quand il est utilisé comme source de lumière principale. Son double abat-jour en verre, remplaçable, est sûr de par son design. Il est dépourvu de fixations visibles pour un rendu homogène.