Astro - Plafonnier Aquina Ceiling 360 Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1450011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856115970
Réf. Sonepar
00649611597
Réf. Fournisseur
1450011
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
Plafonnier Aquina Ceiling 360 Noir mat référence 1450011 univers Salle de bain source non-incluse 2 x E27 12W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Avec ses courbes organiques inspirées de formes elliptiques, le plafonnier Aquina adoucit l’esthétique d'une salle d’eau et apporte un éclairage fonctionnel d’ambiance quand il est utilisé comme source de lumière principale. Son double abat-jour en verre, remplaçable, est sûr de par son design. Il est dépourvu de fixations visibles pour un rendu homogène.
Les Atouts de l'article:
Avec ses courbes organiques inspirées de formes elliptiques, le plafonnier Aquina adoucit l’esthétique d'une salle d’eau et apporte un éclairage fonctionnel d’ambiance quand il est utilisé comme source de lumière principale. Son double abat-jour en verre, remplaçable, est sûr de par son design. Il est dépourvu de fixations visibles pour un rendu homogène.