Astro - Plafonnier Cambria 380 Tissu blanc univers Intérieur IP20 - 1421001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • matériau de la verrine - textile

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856104714

Réf. Sonepar

00649610471

Réf. Fournisseur

1421001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

textile

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

Plafonnier Cambria 380 Tissu blanc référence 1421001 univers Intérieur source non-incluse 2 x E27 12W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : actif