Astro - Plafonnier Cambria 480 Tissu blanc univers Intérieur IP20 - 1421004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856104745

Réf. Sonepar

00649610474

Réf. Fournisseur

1421004

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage:

non requis

Plafonnier Cambria 480 Tissu blanc référence 1421004 univers Intérieur source non-incluse 3 x E27 12W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : actif