Astro - Plafonnier Ceiling Base 290 Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1462001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
adapté à un montage au plafond - Oui
finition du paralume - blanc
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ceiling Base
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038856115567
Réf. Sonepar
00649611556
Réf. Fournisseur
1462001
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
adapté à un montage au plafond:
Oui
finition du paralume:
blanc
appareillage:
non requis
Plafonnier Ceiling Base 290 Blanc mat référence 1462001 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 2 x E27 12W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : actif
NoticePDF