Astro - Plafonnier Ceiling Base 410 Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1462002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • finition du paralume - blanc

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856115574

Réf. Sonepar

00649611557

Réf. Fournisseur

1462002

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

adapté à un montage au plafond:

Oui

finition du paralume:

blanc

appareillage:

non requis

Plafonnier Ceiling Base 410 Blanc mat référence 1462002 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 3 x E27 12W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : actif