Astro - Plafonnier Ceiling Base 460 Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1462003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
adapté à un montage au plafond - Oui
finition du paralume - blanc
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ceiling Base
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038856115581
Réf. Sonepar
00649611558
Réf. Fournisseur
1462003
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
adapté à un montage au plafond:
Oui
finition du paralume:
blanc
appareillage:
non requis











