Astro - Plafonnier Dakota 300 Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1129001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 300 mm
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856005646
Réf. Sonepar
00649600564
Réf. Fournisseur
1129001
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
300 mm
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
chrome
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
largeur:
300 mm
hauteur/profondeur:
87 mm
Les Atouts de l'article:
Les plafonniers de salle de bain Astro sont fabriqués avec la plus haute qualité dans des finitions intemporelles telles que le verre soufflé à la bouche, le chrome poli, le bronze, le noir mat et le blanc mat. La collection comprend des pendentifs, des plafonniers encastrés et des downlights avec une sensation simple mais luxueuse, conçus pour fonctionner en harmonie et correspondre aux appliques murales de salle de bain d’Astro pour un look homogène. Il existe un design pour tous les besoins et toutes les tailles d’espace, des suspensions avec une lueur fonctionnelle mais ambiante, aux projecteurs réglables et peu éblouissants pour un éclairage précis des tâches. Chaque lampe est classée IP44 ou IP65, ce qui la rend sûre pour une utilisation dans les zones humides, que vous ayez besoin d’une lampe anti-éclaboussures pour un usage général ou d’une protection supérieure au-dessus d’une douche ou d’une baignoire.