Astro - Plafonnier Denver Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1038005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - G9
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856117172
Réf. Sonepar
00649611717
Réf. Fournisseur
1038005
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
G9
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Élégance atemporelle pour le plafonnier Denver qui s’intègre parfaitement aux ambiances de salle d’eau. Son petit format en fait la source lumineuse principale idéale des environnements de taille plus modeste, tandis que dans les espaces plus vastes, il est du plus bel effet quand on en associe plusieurs. La longévité s’inscrit au cœur du design de Denver. Il est équipé d'une ampoule remplaçable G9.






